曜日別特売
CCMW060202T00815ME KBN35M 旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ 10608772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN35M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番544-3059
544-3059
544-3288
546-1898
546-1936
546-2240
546-2291
544-3156
544-3245
544-3377
544-3415
544-3521
544-3580
544-4675
544-4748
544-4900
544-4942
544-5035
544-5256
544-5337
545-2473
546-2037
546-2088
546-2207
546-2380
546-2428
546-2517
546-2576
546-2665
546-3173
546-3246
546-3360
546-3459
546-3874
546-3963
546-4030
546-4129
552-4083
552-4245
553-8564
553-8645
553-8718
553-8831
553-8912
553-9137
554-5862
554-5897
554-6036
555-3423
555-3601
555-3768
555-3849
555-3881
555-3971
555-4039
555-6741
555-6821
555-6881
555-7020
555-7101
556-0900
556-0985
556-1141
556-1248
逃げ角(°)7
コーナー半径(mm)0.2
内容量1個注文コード10608772品番CCMW060202T00815ME KBN35M
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質KBN35Mトラスコ品番544-3059材質(本体)KBN35M穴径(Φmm)2.8寸法S(mm)3.97内接円直径(Φmm)6.35刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.2チップ形状ひし形頂角80°寸法LE(mm)2コーナー数2逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする