曜日別特売
VBGW110304S01035MET KBN525 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ 10611186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN525 CBN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)3.18刃先形状S01035逃げ角(°)5注文コード10611186品番VBGW110304S01035MET KBN525
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質KBN525トラスコ品番555-3431厚さ(mm)3.18材質(本体)KBN525穴径(Φmm)2.8寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-内接円直径(Φmm)6.35寸法L2(mm)-刃先形状S01035寸法L3(mm)-最小加工径(Φmm)-コーナー半径(mm)0.4チップ形状ひし形頂角35°寸法LE(mm)2コーナー数2逃げ角(°)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする