曜日別特売
CPMH090302SE KPD001 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個チップブレーカ-逃げ角(°)11コーナー半径(mm)0.2注文コード10613033品番CPMH090302SE KPD001
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質KPD001仕様-トラスコ品番545-2996材質(本体)KPD001穴径(Φmm)4.5寸法H(mm)-寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525寸法B(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-刃先形状-寸法h1(mm)-最小加工径(Φmm)-コーナー半径(mm)0.2角度θ(°)-寸法LE(mm)2.7寸法LF(mm)-チップブレーカ-コーナー数1寸法WF(mm)-寸法LU(mm)-逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10612832
2016-08-31
用途: 真鍮パイプの内径加工

真鍮パイプ(C2700-T)の内径加工に使用しています。
切削屑はつながってしまいますが、ほぼドライ加工でもむしれなく、
切削前に切削オイルスプレーをひと吹きすれば、面粗度、精度よく切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする