曜日別特売
CPMH080201  KPD010 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10614266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番545-2520
545-2961
544-0581
544-0751
544-0807
544-1749
544-2265
827-8426
545-1361
827-8427
650-9070
547-1222
553-2965
553-3015
554-4611
554-5145
554-5692
554-6125
554-8039
554-8055
554-8098
554-8314
554-8411
554-9221
650-9541
554-9400
554-9442
554-9485
555-4268
555-4586
555-5183
555-5469
逃げ角(°)11
コーナー半径(mm)0.1
内容量1個注文コード10614266品番CPMH080201 KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
材質KPD010仕様-トラスコ品番545-2520材質(本体)KPD010穴径(Φmm)3.5寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)2.38寸法D(Φmm)-内接円直径(Φmm)7.94寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法L3(mm)-最小加工径(Φmm)-コーナー半径(mm)0.1寸法LE(mm)3.7寸法LF(mm)-コーナー数1寸法WF(mm)-寸法LU(mm)-逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする