曜日別特売
EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045

EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045
EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045
EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045
EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045
EZBR025025HP-005F PR1225 EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 10615045

EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本材種PR1225適合スリーブEZH025…注文コード10615045品番EZBR025025HP-005F PR1225
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

HP(高精度タイプ)精度重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

用途内径加工メーカー商品コードTKB03021勝手最小加工径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)2.5シャンク高さH(mm)2.3全長(mm)35首下長(mm)10.5機能幅(mm)1.1距離0.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))コーナーR(mm)0.05(±0.01)材種PR1225適合スリーブEZH025…精度高精度ブレーカリードブレーカ
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする