曜日別特売
EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228
EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228
EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228
EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228
EZBR040035ST-015H PR1225 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615228

EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本材種PR1225適合スリーブEZH035…注文コード10615228品番EZBR040035ST-015H PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ST(標準タイプ)コスト重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

用途内径加工勝手最小加工径(Φmm)4シャンク径(Φmm)3.5シャンク高さH(mm)3.3全長(mm)42首下長LU(mm)15機能幅(mm)1.69距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.24コーナーR(mm)0.15(±0.02)材種PR1225適合スリーブEZH035…精度標準ブレーカ平行ブレーカメーカー商品コードTKB03045
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10615386
2019-04-17
用途: NC旋盤切削

持ちさえ良ければ、はコストパフォーマンスが良い方ではある。もう少し価格が下がればなお良い。

対象商品 : 48893801
2018-12-21
用途: 切削加工

商品は問題ない。もっと安く提供していただければありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする