ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10615702 品番CXS-04T098-00-0401R 1025
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は材質・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番569-6241 l127.25 l31.6 f10.15 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)1.6 寸法dmm(mm)4 カップリングサイズ4 最大切込み(mm)0.07 寸法Dm min(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする