※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 13mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
5
注文コード
10634453
品番
523-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・寸法C・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長(mm)
115
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
仕様
平型ヘール
トラスコ品番
816-1941
質量(g)
198
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
6.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5