※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク高さ(mm)
19
注文コード
10634487
品番
617-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長(mm)
210
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
仕様
平削鋭角真剣
トラスコ品番
816-2017
質量(g)
632
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
6