※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク高さ(mm)
16
注文コード
10634496
品番
623-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長(mm)
160
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
仕様
半ヘール
トラスコ品番
816-2033
質量(g)
352
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5
寸法G(mm)
8