※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク高さ(mm)19 注文コード10634514 品番621-19XA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシャンク高さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格67形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)220 全長(mm)220 シャンク幅(mm)19 シャンク高さ(mm)19 トラスコ品番816-2022 仕様平削溝入 質量(g)617 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)19 刃幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする