※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 22mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
22形
注文コード
10634566
品番
511-5 (22-5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
22形
シャンク長(mm)
180
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
ヘール仕上
トラスコ品番
816-1801
質量(g)
789
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
8
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
7
寸法I(mm)
3
寸法G(mm)
8〜10
JIS呼び
22