※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 22mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
32形
注文コード
10634584
品番
513-5 (32-5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
32形
シャンク長(mm)
180
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
ヘール突切
トラスコ品番
816-1821
質量(g)
656
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
8
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7
寸法I(mm)
3
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
15
JIS呼び
32