※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
61S形
注文コード
10634654
品番
632-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
61S形
シャンク長(mm)
270
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削鋭角丸剣
トラスコ品番
816-2037
質量(g)
982
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10