※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
旋盤用ハイス付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
14R形
注文コード
10634724
品番
507-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
14R形
シャンク長(mm)
180
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
左横荒剣
トラスコ品番
816-1754
質量(g)
704
寸法A(mm)
11
寸法F(mm)
0
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7
JIS呼び
14R