- 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263 - 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263 - 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263 - 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263 - 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263 - 耐熱腕カバー エスファクトリー 10643263

耐熱腕カバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10643263 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。

材質アラミド34%、綿66% 白/黒 用途一般作業、過酷な製造現場等に。 サイズフリー 機能耐熱 全長(cm)34 特性耐熱、通気性、吸汗
注意
※酸、及びアルカリによって劣化することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
溶接時
株式会社鳶山口工業 様 (建設業・工事業)

皆さんがレビュー投稿しているように火花が貫通せず火傷がしにくかった。

対象商品:
10643263
2015-11-26
用途:
溶接作業

フィットします。

対象商品:
10643263
2014-08-13
用途:
溶接作業

溶接作業に使うアームカバーが中々見つからず困っていましたが、この商品に出会ってからは、とても助かっています。汗もかかないので、夏でもOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
10643263
2013-07-22
用途:
揚げ物の際の油のハネから腕を守る

居酒屋で耐熱腕カバー?!と思われるかもしれませんが、ある人気の揚げ物料理が素材の特性上
事前にどんな工夫をしても油が飛び、腕にヤケドが絶えませんでした。
腕が太いのでスムーズには入りませんが腕へのヤケドの心配がなくなって喜んでいます。
ただ、手の甲はカバーされないので指にゴムで固定する様なデザインで甲までカバーできたら
完璧です!!

2人が参考にしています
2014-07-26
用途:
溶接作業

カバーの両端の腕、手首に圧迫は無くいいのですが、肘を曲げると分厚さを感じ、圧迫を感じます。
あと、手首はマジックテープで留めると余りが出て細かい作業をする場合、邪魔になります。手首部分は自分で切断してスマートにして造り変えて使用する予定です。
機能上問題あるのかもしれませんが、もう少し薄くてもいいのでは、と感じます。

対象商品:
10643263
2013-08-09
用途:
吹き付けに仕様

PCの画像で見て購入しましたが、思ったより分厚くもこもこしてた。
手首部分がマジックテープで調節・・・。邪魔。
もう少しぴったりがよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。情報不足の件、真に申し訳ありません。追加で画像をアップさせていただきました。通信販売で手にとって商品を確認いただけない分、よりわかりやすく情報を提供していかなければならないと感じております。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする