※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
イスカル D ソリッドエンドミル ECC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10646073
品番
ECC200A38-2C20 IC900
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
超硬エンドミル。
刃先面取り形状付き。
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
38
刃数
2
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-2888
刃径(Φmm)
20
注意
※画像はイメージです。