※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
14
トラスコ品番
517-5968
注文コード
10647053
品番
ERC140E25-3C14 IC08
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃数
3
トラスコ品番
517-5968
全長(mm)
83
寸法D(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
14
寸法ap(mm)
25
面取り
C0.6
注意
※画像はイメージです。