※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D ソリッドエンドミル 超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)25 トラスコ品番517-6034 注文コード10647087 品番ERC250E45-3C25 IC08
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は寸法D・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃数3 トラスコ品番517-6034 全長(mm)121 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)25 寸法ap(mm)45 面取りC0.7
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする