※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIXI
DIXIの エンドミル
DIXIの 超硬エンドミル
DIXIの スクエア超硬エンドミル
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10656108
品番
7623-12.0
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
522-9073
全長(mm)
73
刃長(mm)
5.4
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ノンコート