※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)16 注文コード10656214 品番49-2 P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

幅(mm)16 シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 高さ(mm)16 シャンク長(mm)120 全長(mm)120 トラスコ品番816-1672 適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬 質量(g)223 寸法A(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)4 JIS規格49形 JIS呼び49形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする