※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト超硬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
13
全長(mm)
120
注文コード
10656302
品番
W509-1 P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
JIS13形類似品
シャンク幅(mm)
13
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
シャンク長(mm)
120
全長(mm)
120
トラスコ品番
816-2312
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
145
寸法A(mm)
5
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3