※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト超硬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
19
全長(mm)
160
注文コード
10656363
品番
W509-3 K10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
JIS13形類似品
シャンク幅(mm)
19
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
シャンク長(mm)
160
全長(mm)
160
トラスコ品番
816-2318
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
409
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5