※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト超硬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
全長(mm)
255
注文コード
10656738
品番
W515-4 M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク幅(mm)
25
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
シャンク長(mm)
255
全長(mm)
255
トラスコ品番
816-2355
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(kg)
1
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
6