※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
刃長(mm)
4
トラスコ品番
517-0699
注文コード
10658585
品番
EB020A04-2C03-38 IC900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
刃数・刃長・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ボールエンドミル
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
4
刃数
2
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-0699
径(Φmm)
2
注意
※画像はイメージです。