※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10658637
品番
EB030A05-3C06 IC900
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超硬ボールエンドミル
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
5
刃数
3
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-0745
径(Φmm)
3
注意
※画像はイメージです。