※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10659118
品番
EBL080A20-4C08 IC900
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超硬ボールエンドミル
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
20
刃数
4
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-1229
径(Φmm)
8
注意
※画像はイメージです。