※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新明和 オーバルフロート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10660913 品番 FV11-6
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。

電圧(V)AC、DC30以下 最大電圧(V)30 トラスコ品番850-8472 ケーブル長(m)6 接点A接点 最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0〜60 使用電流(A)最大0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10660895
2023-09-17
用途:
浄化槽の槽のレベル調整
株式会社東大阪設備サービス 様 (建設業・工事業)

商品の改良はメ−カ−さんが日々されています。特にもんでい有りません。

対象商品:
10660913
2020-02-07
用途:
除外施設の放流槽用
株式会社デリカウェーブ 様

すぐに届いて助かりました。ただコードがもう少し柔らかいものなら扱いやすいです。

対象商品:
10660913
2018-10-27
用途:
水タンク水位の調整に使います
栄進電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

かなり良いです。大満足ですありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする