ダイキン工業
ダイキン工業の 冷房用品
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
スタック弁Bポートカウンタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10661227
品番
MQC-04B-1A-10-R02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途
油圧システム用
トラスコ品番
848-1390
材質
主に鉄
質量(kg)
8
区分
圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)
35
圧力調整範囲(MPa)
0.25〜0.85
名称
Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)
300
口径
3/8
注意
※油圧システム以外の用途に使用しないでください。
※適用流体以外の作動油を使用しないでください。