※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
津根精機
津根精機の 電動工具 本体
津根精機の 切断/曲げ
津根精機の 切断機/アングル加工機
強力高速弓鋸切断機(油圧式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10661254
品番
PSB-350U
参考基準価格(税別)
¥3,100,000
販売価格(税込)
¥3,407,800
販売価格(税別)
¥
3,098,000
バスケットに入れる
出力(kW)
50Hz:1.8
60HZ:2.6
切断能力(mm)鉄工
(パイプ)350、(アングル)310×310
電源(V)
三相200
ノコ刃サイズ(mm)
500×45×2.25
テーブル高さ(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1650×990
トラスコ品番
760-6621
質量(kg)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1につき
¥
96,000
/
税込
¥
105,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません