東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10661263
品番
TE40JF26X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付高(mm)
51.5
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付高H(mm)
51.5
車輪径D(Φmm)
40
取付穴径Fd(Φmm)
6
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪