※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10661473 品番NJ40SHP
参考基準価格(税別)¥5,475 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)63 トラスコ品番864-2754 材質構造用鋼 質量(g)180
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする