ガラス繊維巻尺 マイグラス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10661936 品番 MYG-50
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。
ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。
絶縁性、耐薬品性に優れています。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
軽くて持ち運びに便利です。
車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付き。

長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) トラスコ品番735-6579 質量(g)930 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20 マイゾックスコード218436

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
測量に使用
建設業・工事業

巻き取りしやすいし、使い易いのでいつもこれを使っています。

対象商品:
10661936
2020-09-18
用途:
道路の測量の時
建設業・工事業

以前使用していた物が、壊れたので今回購入しました。値段も手ごろだと思います。

対象商品:
10661936
2019-03-08
用途:
グラウンドゴルフ距離測定用
その他業種

・目盛がはっきり判別でき、巻取りがスムーズで使いやすい。

対象商品:
10661936
2018-01-04
用途:
測量作業時

安価で購入でき大変満足しています。3倍速はとても便利です。

対象商品:
10661936
2016-05-18
用途:
田畑の大きさ計測。
稲千場 様 (農・林・水産業)

軽く巻き取れて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする