※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 測量用三脚
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662006
品番
SDXS-OD
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)
1100
定芯桿
5/8インチ
トラスコ品番
735-6498
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
全縮(mm)
750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ44
脚頭形状
球面
マイゾックスコード
217199