※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 電気溶接機
SURE(石崎電機製作所)の 電気溶接機用部品・オプション
PJ-218A用フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662584
品番
PJF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
用途
フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたします
トラスコ品番
805-2541
材質
ウレタン
厚さ(mm)
3
質量(g)
0.3
径(Φmm)
54