※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10663302
品番
STAC100
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
全長(mm)
235
用途
PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに
トラスコ品番
813-1311
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
35
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
3
抵抗値
10
2
(Ω/□)
ブラシ長(mm)
100