※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
シングルスライドレール558.8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
406
404
406
430
定格荷重(N)
333(ペア)
333(ペア)
382(ペア)
922(ペア)
質量(kg)
0.55
0.55
0.74
2.27
トラスコ品番
848-9237
848-9216
848-9235
848-9237
848-9252
848-9429
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10663722
品番
C203-22L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
558.8
トラスコ品番
848-9237
ストローク(mm)
406
質量(kg)
0.55
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
333(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。