※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルスライドレール250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード10663948 品番C2421-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
レール長さ(mm)250 トラスコ品番831-4493 ストローク(mm)182 質量(kg)0.3 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147(ペア) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする