※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール406.4mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
ストローク(mm)
429
定格荷重(N)
559(ペア)
トラスコ品番
835-8096
注文コード
10664203
品番
C305-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
ストローク・定格荷重・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レール長さ(mm)
406.4
トラスコ品番
835-8096
ストローク(mm)
429
質量(kg)
1.5
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
559(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。