※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール660.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 10664736 品番 C3407-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
レール長さ(mm)660.4 トラスコ品番848-9391 ストローク(mm)686 質量(kg)1.76 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)920(ペア) アズワン品番64-8435-80 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする