※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール550mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ストローク(mm)575 注文コード10665165 品番C2431-55
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
レール長さ(mm)550 トラスコ品番831-4508 ストローク(mm)575 質量(kg)1.32 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)127(ペア) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする