※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーワ[マット]
トーワ[マット]の マット・スノコ
トーワ[マット]の マット
トーワ[マット]の 玄関マット
スーパーピタネット40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
10666242
品番
SPN40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
オレフィン樹脂製滑り防止シート。
マットのずれ防止に最適です。
色
アイボリー
材質
オレフィン樹脂
用途
ずれ防止
トラスコ品番
721-8893
種別
滑り止めシート
質量(kg)
3.5
タイプ
ロール
長さ(m)
25
幅(cm)
40
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
40×25/巻
滑り止め効果
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません