※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーワ
トーワの マット・スノコ
トーワの マット
トーワの 玄関マット
スーパーピタネット80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
10666258
品番
SPN80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
オレフィン樹脂製滑り防止シート。
マットのずれ防止に最適です。
色
アイボリー
材質
オレフィン樹脂
トラスコ品番
721-8907
質量(kg)
7
タイプ
ロール
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
80×25/巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません