※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップシート 0.05X1300X77m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード10666276 品番KS-N5-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。
音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。
緑色です。

厚さ(mm)0.05 青透明 材質本体部低密度再生ポリエチレン 用途床などの養生保護材料 仕様紙管に巻いています トラスコ品番128-4413 幅(mm)1300 質量(kg)4.5 長さ(m)77
注意
※自動車カバー・農業用には使用しないでください。
※建築用養生シートとして使用してください。
※上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
※耐熱50℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※保管は直射日光をさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする