曜日別特売
- トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂 10677247

トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじ寸法3×16
3×16
3×8
3×10
3×12
3×20
3×25
3.5×8
3.5×10
3.5×16
3.5×20
3.5×25
4×10
4×12
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
4×60
5×12
5×16
5×20
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
内容量1箱(2000個)注文コード10677247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじ寸法3×16長さ(mm)16形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM3材質/処理鉄/ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: エアコン工事

これから時期入りエアコン取付で一番よく使うビス 外は、ステンレス購入
ちまちま100本買うなら箱買いでストレスなく仕事できます
また購入予定

対象商品 : 10677414
2022-09-27
用途: 室外機のプラスチックブロックの固定。
電気・ガス・熱供給・水道業

木ねじよりも掛りが良く他よりも安値なのでリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10677362
2023-07-21
用途: テーブル製作用
製造業

ホームセンターで少量を沢山買うより、かなりコスパがいいので、毎回購入させていただいてます。

対象商品 : 10677344
2021-05-16
用途: 機械のメンテナンス

1000個入りの大箱があって非常助かります。品質も問題なくコスト削減ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 10677484
2021-02-26
用途: 台車製作でキャスターを取付ける
製造業

問題なく使用できています。半分の量(価格)ぐらいがあると有り難いが。

対象商品 : 10677371
2021-02-23
用途: パーティション
有限会社take in建設業・工事業

毎月購入させていただき、使っておりますので、もう少し価格が安いと助かります

対象商品 : 10677362
2020-12-12
用途: 鉄板のビス止め
ライズ建設業・工事業

某ホームセンターで売ってる物とまるっきり同じでした。
それより安く買えて良かったです。

対象商品 : 10677353
2020-03-13
用途: 商品を固定時
有限会社 中央化学製造業

商品を固定する際に使用しますが大きさや長さもちょうどよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
十字穴のサイズ教えてください。
プラスビットの2なのか1なのか。


回答:
1番でございます。

1が参考にしています
2013-09-13

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする