トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 10677317 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ寸法3.5×25 長さ(mm)25 形状トラス頭 表面処理ユニクローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3.5 材質/処理鉄/ユニクローム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
エアコン工事

これから時期入りエアコン取付で一番よく使うビス 外は、ステンレス購入
ちまちま100本買うなら箱買いでストレスなく仕事できます
また購入予定

対象商品:
10677414
2022-09-27
用途:
室外機のプラスチックブロックの固定。
電気・ガス・熱供給・水道業

木ねじよりも掛りが良く他よりも安値なのでリピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10677362
2023-07-21
用途:
テーブル製作用
製造業

ホームセンターで少量を沢山買うより、かなりコスパがいいので、毎回購入させていただいてます。

対象商品:
10677344
2021-05-16
用途:
機械のメンテナンス

1000個入りの大箱があって非常助かります。品質も問題なくコスト削減ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
10677484
2021-02-26
用途:
台車製作でキャスターを取付ける
製造業

問題なく使用できています。半分の量(価格)ぐらいがあると有り難いが。

対象商品:
10677371
2021-02-23
用途:
パーティション
有限会社take in 様 (建設業・工事業)

毎月購入させていただき、使っておりますので、もう少し価格が安いと助かります

対象商品:
10677362
2020-12-12
用途:
鉄板のビス止め
ライズ 様 (建設業・工事業)

某ホームセンターで売ってる物とまるっきり同じでした。
それより安く買えて良かったです。

対象商品:
10677353
2020-03-13
用途:
商品を固定時
有限会社 中央化学 様 (製造業)

商品を固定する際に使用しますが大きさや長さもちょうどよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする