※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスパ良く、ネジ頭の取れとか無くなり重宝しています
まいかい作業でつかうのでナベ頭とサラを使っておりますが問題ありません
いつも迅速な対応 ありがとうございます。頼りになります。
前回購入し、吊り戸棚の取付用ビスとして使用しています。曲りも無く頭のプラス部分の不良もなかったので、再購入しました。使用頻度が高いので、箱売りなのは助かります。
安いのにメーカー品と変わらない使用感。非常に満足です。
各種サイズが豊富で、箱買いすることでとても安く購入でき満足です。強度もあり頭飛びなどありません。
特に問題も無く良いと思います。板厚により、もう少し小刻みに長さのバリエーションがあればベストです。
何の問題も無く使えます。安いので、気兼ねなくじゃんじゃん使えます。いいです。