ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10678604 品番 DA-241S
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
電圧(V)100 電源AC トラスコ品番363-1397 質量(kg)26 到達圧力(Pa)16000 仕様スタンダードタイプ/実効排気速度表示/サーマルプロテクター内蔵/バランスポート内蔵/プラグ付き電源コード/スイッチ付き 幅(mm)207 高さ(mm)285 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)411 排気速度(50/60Hz)(L/min)240/260 全負荷電流(A)5.2/6(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転 主な用途エジェクターに代わる真空源。真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。印刷機械、包装機械、自動機械。理化学機器、分析機器、真空成形器。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(G1/2) アズワン品番1-671-14 吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(G1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする