ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10678622 品番 DA-30S
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)7〜40 消費電力(W)39/43 排気速度(50/60Hz)(L/min)24/30 到達圧力(Pa)26600 仕様スタンダードタイプ/実効排気速度表示/サーマルプロテクター内蔵/プラグ付き電源コード/スイッチ付き トラスコ品番270-5176 幅(mm)132 高さ(mm)182 奥行(mm)203 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC 全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、39/43W、4P、コンデンサ運転 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm アズワン品番1-671-07 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品説明動画

200万台突破と使い方いろいろ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678656
2021-08-02
用途:
バキューム作業
製造業

はじめて使用しましたが 問題なく作動しました。
吸引力の基準がわかったので用途に応じて変えて購入していきたいと思います

対象商品:
10678656
2021-06-09
用途:
樹脂の真空含浸成形
サービス業

特に問題ない,小型ながら能力が高い.
しいて言えば,真空プラグ(タケノコ接手など)が一ケオプションで付いていると良い.

1人が参考にしています
対象商品:
10678631
2015-03-18
用途:
耳鼻科ユニットの吸引ポンプ
医療法人いいい会 せい医院 様

15年使っている耳鼻咽喉科の診察ユニットの吸引ポンプが最近調子が悪かったのです。業者に、修理を依頼しましたが、もう部品がないので無理だと断られました。そんな時に、モノタローというサイトがあることを知りました。検索してみたら、私の欲しいモーターがありました。さらに丁度キャンペーン中だったので買ってしましました。宅急便で配送されて、交換をしました。極めて交換は簡単でした。音もなくスムーズに動いたときは感動しました。ありがとうございました。これからも、必要な物を頼むと思います、よろしくお願いします。

5人が参考にしています
対象商品:
10678656
2013-06-04
用途:
研究
国立大学法人長崎大学 様

実験装置に組み込んだ状態で、まだ本格的には稼働させていません。コンパクトで性能、価格とも当方の希望に十分かなうポンプです。

1人が参考にしています
対象商品:
10678656
2013-09-07
用途:
装置の排気
学校法人工学院大学 様 (教育・研究機関)

低価格な割に吸引能力が高いです。沢山研究ましたで使用しています。

対象商品:
10678656
2013-08-27
用途:
プラント
建設業・工事業

当日出荷でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする