DTC-21K ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 電源AC 10678683

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 仕様ケミカルタイプ、サーマルプロテクター内蔵、装置組込型 注文コード10678683 品番DTC-21K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は排気速度・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。

用途
医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
質量(kg)7.2 消費電力(W)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 全負荷電流(A)1.3 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(G1/4) 仕様ケミカルタイプ、サーマルプロテクター内蔵、装置組込型 使用温度範囲(℃)0〜40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×242×184 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 特性組み込みタイプです。 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(G1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする